Especificaciones
Dimensiones
- Altura7-5/32 pulg.
- Longitud2-3/8 pulg.
- Caudal mínimo0.1
Detalles
- Precisión±5 %
- Estándar de calibraciónMedidores de aceite: DTE 25® a 110°F (43°C), 0.873 sg|Medidores de agua: agua del grifo a 70°F (21°C), 1.0 sg
- Tipo de conexiónBSPP de 1"
- Rango de caudalDe 2 a 25 gpm
- Material de la carcasaAluminio
- ImánAlnico recubierto de PTFE
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Caudal máximo30 gpm
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Tipo de montajeHorizontal, vertical e invertido
- Material de la tuberíaPolicarbonato
- Tipo de puertoBSPP de 1"
- Repetibilidad±1 %
- Material del selloBuna-N®
- Tipo de selloBuna-N®
- EstiloDrenaje de la caja
- ViscosidadViscosidades estándar de hasta 110 cSt. Para viscosidades entre 110 y 430 cSt, póngase en contacto con la fábrica.
- Materiales húmedosAluminio anodizado
Descripción general
- Permite la instalación horizontal, vertical o invertida y no requiere tuberías rectas en la entrada o salida.
- Impermeable para uso en exteriores y/o en sistemas en los que se requieren lavados.
- Estos medidores están construidos con todos los recipientes de presión metálicos que permiten una instalación segura y permanente.
- La selección estándar de puertos NPT, SAE y BSPP reduce la cantidad de adaptadores necesarios para la instalación.