Motion
C4A5WH02
C4A5WH02 Caudalímetro de drenaje de caja
Artículo MI #14587693
No. Fabricante C4A5WH02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
C4A5WH02 Caudalímetro de drenaje de caja
Artículo MI #14587693
No. Fabricante C4A5WH02

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7-5/32 pulg.
  • Longitud
    2-3/8 pulg.
  • Caudal mínimo
    0.1

Detalles

  • Precisión
    ±5 %
  • Estándar de calibración
    Medidores de aceite: DTE 25® a 110°F (43°C), 0.873 sg|Medidores de agua: agua del grifo a 70°F (21°C), 1.0 sg
  • Tipo de conexión
    #12 SAE, junta tórica
  • Rango de caudal
    De 0.2 a 2 gpm
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Imán
    Alnico recubierto de PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Tipo de montaje
    Horizontal, vertical e invertido
  • Material de la tubería
    Policarbonato
  • Tipo de puerto
    N.o 12 AAG
  • Repetibilidad
    ±1 %
  • Material del sello
    Buna-N®
  • Tipo de sello
    Buna-N®
  • Estilo
    Drenaje de la caja
  • Viscosidad
    Viscosidades estándar de hasta 110 cSt. Para viscosidades entre 110 y 430 cSt, póngase en contacto con la fábrica.
  • Materiales húmedos
    Aluminio anodizado

Descripción general

Descripción del fabricante
C4A5WH02 MEDIDOR DE FLUJO DE DRENAJE DE LA CAJA
  • Permite la instalación horizontal, vertical o invertida y no requiere tuberías rectas en la entrada o salida.
  • Impermeable para uso en exteriores y/o en sistemas en los que se requieren lavados.
  • Estos medidores están construidos con todos los recipientes de presión metálicos que permiten una instalación segura y permanente.
  • La selección estándar de puertos NPT, SAE y BSPP reduce la cantidad de adaptadores necesarios para la instalación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"