Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión3/4 pulg.
- Altura2.78 pulg.
- Longitud5.25
Detalles
- Detalles adicionalesEl caudalímetro de rueda de paletas FlowStat con sensor integrado proporciona una instalación y un funcionamiento muy sencillos. El robusto cuerpo de acero inoxidable proporciona durabilidad y una larga vida útil. FlowStat se ofrece con múltiples salidas para elegir, además de la indicación visual del flujo a través de su cubierta transparente opcional donde puede ver el flujo del rotor. La trayectoria recta del fluido y el rotor giratorio grande significan que hay una caída de presión mínima. Las aplicaciones incluyen: sistemas de enfriamiento de enfriadoras &, sistemas de energía solar, climatización, descongelación/antihielo
- Material del cojinetePEEK (polieteretercetona)
- Tipo de conexión3/4" NPT
- Caudal20 gpm
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Material del impulsorCopolímero de acetal
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Presión máxima de funcionamiento500
- MedioFluido
- Temperatura mínima de funcionamiento20 °F
- SalidaCorriente
- Tipo de productoSensores de flujo
- Repetibilidad±0.5 %
- Material del selloBuna-N
- Material del ejeAcero inoxidable 316
- Materiales húmedosAcero inoxidable 316