Motion
PSB15B
Sensor de flujo de rueda de paleta FlowStat
Artículo MI #14588122
No. Fabricante PSB15B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sensor de flujo de rueda de paleta FlowStat
Artículo MI #14588122
No. Fabricante PSB15B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/2 pulg.
  • Altura
    2.45 pulg.
  • Longitud
    3.70

Detalles

  • Detalles adicionales
    El caudalímetro de rueda de paletas FlowStat con sensor integrado proporciona una instalación y un funcionamiento muy sencillos. El robusto cuerpo de acero inoxidable proporciona durabilidad y una larga vida útil. FlowStat se ofrece con múltiples salidas para elegir, además de la indicación visual del flujo a través de su cubierta transparente opcional donde puede ver el flujo del rotor. La trayectoria recta del fluido y el rotor giratorio grande significan que hay una caída de presión mínima. Las aplicaciones incluyen: sistemas de enfriamiento de enfriadoras &, sistemas de energía solar, climatización, descongelación/antihielo
  • Material del cojinete
    PEEK (polieteretercetona)
  • Tipo de conexión
    1/2" NPT
  • Caudal
    15 gpm
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Material del impulsor
    Copolímero de acetal
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    500
  • Medio
    Fluido
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °F
  • Salida
    Pulso
  • Tipo de producto
    Sensores de flujo
  • Repetibilidad
    ±0.5 %
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material del eje
    Acero inoxidable 316
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable 316

Descripción general

Descripción del fabricante
PSB15B SENSOR DE FLUJO DE LA RUEDA DE PALETAS DEL CAUDALSTATO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good