Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable120
- Tamaño de la conexión1/2 pulg.
- Altura2.48 pulg.
- Longitud3.70
Detalles
- Detalles adicionalesEl caudalímetro de rueda de paletas FlowStat ES con sensor integrado proporciona una instalación y un funcionamiento muy sencillos. El cuerpo de polipropileno económico pero resistente proporciona durabilidad a un menor costo. Al igual que su primo de acero inoxidable, FlowStat ES se ofrece con múltiples salidas para elegir, además de indicación visual del flujo a través de su cubierta transparente opcional donde puede ver el flujo del rotor. La trayectoria recta del fluido y el rotor giratorio grande significan que hay una caída de presión mínima. Las aplicaciones incluyen: sistemas de enfriamiento de enfriadores &, equipos médicos, climatización, lotes y control industrial
- Material del cojinetePEEK (polieteretercetona)
- Tipo de conexión1/2" NPT
- Caudal5 gpm
- Material de la carcasaPolipropileno relleno de vidrio
- Material del impulsorCopolímero de acetal
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Presión máxima de funcionamiento150
- MedioFluido
- Temperatura mínima de funcionamiento20 °F
- SalidaRelé
- Tipo de productoSensores de flujo
- Repetibilidad±0.5 %
- Material del selloBuna-N
- Material del ejeAcero inoxidable
- Materiales húmedosPolicarbonato transparente