Motion
VCB05BESLF

AW-LAKE COMPANY
VCB05BESLF

Sensor de flujo de rueda de paletas FlowStat ES
Artículo MI #14588167
No. Fabricante VCB05BESLF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
VCB05BESLF

Sensor de flujo de rueda de paletas FlowStat ES
Artículo MI #14588167
No. Fabricante VCB05BESLF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    120
  • Tamaño de la conexión
    1/2 pulg.
  • Altura
    2.48 pulg.
  • Longitud
    3.70

Detalles

  • Detalles adicionales
    El caudalímetro de rueda de paletas FlowStat ES con sensor integrado proporciona una instalación y un funcionamiento muy sencillos. El cuerpo de polipropileno económico pero resistente proporciona durabilidad a un menor costo. Al igual que su primo de acero inoxidable, FlowStat ES se ofrece con múltiples salidas para elegir, además de indicación visual del flujo a través de su cubierta transparente opcional donde puede ver el flujo del rotor. La trayectoria recta del fluido y el rotor giratorio grande significan que hay una caída de presión mínima. Las aplicaciones incluyen: sistemas de enfriamiento de enfriadores &, equipos médicos, climatización, lotes y control industrial
  • Material del cojinete
    PEEK (polieteretercetona)
  • Tipo de conexión
    1/2" NPT
  • Caudal
    5 gpm
  • Material de la carcasa
    Polipropileno relleno de vidrio
  • Material del impulsor
    Copolímero de acetal
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    150
  • Medio
    Fluido
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °F
  • Salida
    Voltaje
  • Tipo de producto
    Sensores de flujo
  • Repetibilidad
    ±0.5 %
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Materiales húmedos
    Policarbonato transparente

Descripción general

Descripción del fabricante
VCB05BESLF CAUDALSTATO ES CAUDAL DE RUEDA DE PALETAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"