Motion
E245346

DODGE
E245346

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5, reducción de doble etapa, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.9375 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14596926
No. Fabricante E245346
Precio13,499.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
E245346

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5, reducción de doble etapa, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.9375 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14596926
No. Fabricante E245346
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
Precio13,499.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Longitud del orificio
    8.6600 pulg.;219.96 mm
  • Tamaño de la caja
    5
  • Diámetro del eje de entrada
    1.9375 pulg., 49.21 mm
  • Tamaño de entrada
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5
  • Tamaño máximo de salida
    2.9380 pulg.;74.62 mm
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    1.9380 pulg., 49.21 mm
  • Peso
    207 lb, 93.894 kg

Detalles

  • Relación real
    26 : 1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Montaje en brida
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    E245346
  • Velocidad máxima
    2044 rpm
  • Salida
    Orificio hueco; Transportador de tornillo
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Profundidad neta del producto
    10.7600 pulg.;273.30 mm
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Etapa doble
  • Compatible con transportador de tornillos
    No
  • Tipo de sellado
    Contacto de labio doble
  • Serie
    TXT5
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT525ES REDUCTOR DE MONTAJE EN BRIDA E245346