Motion
E245253

DODGE
E245253

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5, reducción de reducción doble, 9:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.9375 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14596952
No. Fabricante E245253
Precio12,739.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
E245253

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5, reducción de reducción doble, 9:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.9375 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14596952
No. Fabricante E245253
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
Precio12,739.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Longitud del orificio
    10.5200 pulg.;267.20 mm
  • Tamaño de la caja
    5
  • Diámetro del eje de entrada
    1.9375 pulg., 49.21 mm
  • Tamaño de entrada
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5
  • Tamaño máximo de salida
    2.9380 pulg.;74.62 mm
  • Relación nominal
    9:1
  • Relación
    9
  • Peso
    200 lb, 90.718 kg

Detalles

  • Relación real
    9 : 1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    E245253
  • Velocidad máxima
    1790 rpm
  • Salida
    Orificio hueco; Transportador de tornillo
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Profundidad neta del producto
    13.9600 pulg.;354.58 mm
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Reducción doble
  • Compatible con transportador de tornillos
    No
  • Tipo de sellado
    Contacto de labio doble
  • Serie
    TXT5
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT509ET REDUCTOR DE ABHS E245253
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good