Motion
7100289782

3M
7100289782

cloth belt - 320+ Grit, Ceramic Material, 72.0000 in Belt Length, 2.0000 in Belt Width
Artículo MI #14602663
No. Fabricante 7100289782
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100289782

cloth belt - 320+ Grit, Ceramic Material, 72.0000 in Belt Length, 2.0000 in Belt Width
Artículo MI #14602663
No. Fabricante 7100289782
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud de la correa
    72 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Longitud total
    72.0000 pulg., 1828.80 mm
  • Ancho general
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Mezcla, acabado de contornos, dimensionado, acabado fino, acabado, ajuste del grano, acabado de superficies, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Polialgodón
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    320+
  • Número de Upc del fabricante
    68060658814
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela

Descripción general

Descripción del fabricante
7100289782 CUBITRON II CORREA DE TELA 726A,
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
Los clientes también compraron