Motion
23322-E1A-XL-MA1-T41A-R60-80

FAG (SCHAEFFLER)
23322-E1A-XL-MA1-T41A-R60-80

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 92.10 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14642395
No. Fabricante 23322-E1A-XL-MA1-T41A-R60-80
Precio4,273.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23322-E1A-XL-MA1-T41A-R60-80

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 92.10 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14642395
No. Fabricante 23322-E1A-XL-MA1-T41A-R60-80
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
Precio4,273.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    92.10 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    233

Descripción general

Descripción del fabricante
23322-E1A-XL-MA1-T41A-R60-80 ESFÉRICAV
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
Los clientes también compraron