Motion
RFWC718D-150-B5-G

BOSTON GEAR
RFWC718D-150-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #14680734
No. Fabricante RFWC718D-150-B5-G
Precio4,947.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWC718D-150-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #14680734
No. Fabricante RFWC718D-150-B5-G
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
Precio4,947.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    150:1
  • Relación
    150:1
  • Peso
    38.1 lb, 17.28 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W16815
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWC718D-150-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA