Motion
3136TTM14M127

MEGADYNE
3136TTM14M127

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3136 mm, 127 mm de ancho, 224 dientes, material de caucho HNBR
Artículo MI #14687725
No. Fabricante 3136TTM14M127
Precio3,826.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
3136TTM14M127

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3136 mm, 127 mm de ancho, 224 dientes, material de caucho HNBR
Artículo MI #14687725
No. Fabricante 3136TTM14M127
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
Precio3,826.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3136 mm
  • En general Ancho  
    127 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3136 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Goma HNBR
  • Número de Dientes  
    224

Descripción general

Descripción del fabricante
3136TTM14M127 CINTURÓN DE TITANIO RPC 14M
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good