Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja206
- Tamaño del reductor del fabricante206
- Tamaño de estructura NEMA / IEC144
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Peso37 lb, 16.78 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricante1206WBQF1B-60AA144