Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja1300
- Tamaño del reductor del fabricante1300
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal40:1
- Relación40:1
- Peso64 lb, 29.03 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante1300WB3B-40
- Tipo de montajeBase
- EstiloAcolchado de cara en C