Motion
16G-12FJXSP

GATES RUBBER CO
16G-12FJXSP

16G-12FJXSP
Artículo MI #14728415
No. Fabricante 16G-12FJXSP
Precio40.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16G-12FJXSP

16G-12FJXSP
Artículo MI #14728415
No. Fabricante 16G-12FJXSP
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
Su precio$40.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 12 JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/16-12 JIC37°

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado

Descripción general

Descripción del fabricante
16G-12FJXSP 7103-10375