Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombre11
Detalles
- Detalles adicionalesCalzado de seguridad fabricado en Francia, en la histórica fábrica familiar Gaston MILLE, con conocimientos industriales que defiende la quinta generación. Ahora, después de más de un siglo de experiencia en el negocio del calzado, esta producción se fabrica en la histórica fábrica familiar Gaston MILLE, con artesanía industrial transmitida a través de cinco generaciones. El calzado de la marca es famoso por combinar seguridad, comodidad, calidad y robustez con requisitos específicos de la industria. Lo llevan los trabajadores de la industria de fundición y acero, así como los trabajadores de entornos específicos como entornos calientes. 1912® está comprometido con la artesanía de la industria francesa y los valores de Made in France.
- AplicaciónCondiciones extremas y difíciles, entornos industriales calientes y arriesgados (industria del acero), condiciones extremas y difíciles, entornos industriales arriesgados (minas), peligros especiales, industria pesada (fundición), entornos exteriores hostiles (suelos específicos, virutas de metal, balasto, vidrio...)
- ColorNegro / Naranja
- Página de producto del fabricante
- Material de la suelaGoma de nitrilo
- Características de protecciónResistente a las llamas, puntera de seguridad, entresuela resistente a la penetración, calzado antiestático, suela resistente al fueloil, resistente a la penetración de agua, resistente a la absorción de agua, aislamiento térmico, protección contra salpicaduras de metal fundido, suela resistente a los resbalones y absorción de impactos.
- Características de resistencia a los resbalonesSí
- Protección de los dedosSí
Descripción general
- UPPERCuero de plena flor (de 2 a 2.2mm de grosor), repelente al agua y al aceite, resistente, flexible y de larga duración: todos nuestros cueros se seleccionan con mucho cuidado.
- PUNTERA DE PROTECCIÓN GRANDEFibra de vidrio (10 % más ligera que el acero con una resistencia superior), atérmica y no magnética. Falda cómoda: extensión de plástico para evitar sentir la puntera al doblar el pie.
- SUELA ANTIPUNTURATejido no magnético, atérmico (no conductor del calor y el frío), cosido directamente sobre la parte superior y que cubre el 100 % de la suela del pie para una protección completaUltraligero, suave y flexible: no interfiere con la rodadura natural del pie.
- FORROForro higienizado: la función de higiene higienizada protege de la formación de hongos y proporciona una protección duradera
- INSOLEMille EXTRAÍBLE Y ANATÓMICA Espuma de PU suave y ultragruesa (1.5 cm) para una comodidad óptima, ergonomía, absorción de la humedad, buena transpirabilidad, antiabrasión y antifúngico, lavable a 30°C.
- SUELA EXTRA GRANDE CON TACHUELASPU/Nitrile: excelente absorción de impactos + agarre en todo tipo de terrenos, estabilidad óptima, resistencia a la abrasión de los refuerzos externos de la puntera (protector de piedra)