Motion
P2B508-ISN-035MFS

DODGE
P2B508-ISN-035MFS

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 35 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #14782411
No. Fabricante P2B508-ISN-035MFS
Precio544.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B508-ISN-035MFS

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 35 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #14782411
No. Fabricante P2B508-ISN-035MFS
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
Precio544.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    60 mm
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Longitud del orificio
    2.6300 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    80 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    20907 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    21132 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
071035M P2B508-ISN-035MFS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good