Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLos trabajadores en temperaturas extremadamente frías y los trabajadores de almacenamiento en frío se enfrentan a uno de los desafíos más difíciles: mantenerse productivos en el frío. La colección Bisley Extreme Cold de PIP® se ha diseñado con materiales de alto rendimiento para proporcionar una protección térmica avanzada contra los peligros del clima frío extremo. Combinada con el aislamiento multicapa DuPont ℮ Sorona® Aura, esta colección de chaquetas, culottes y monos proporcionará a los trabajadores calidez para mantener la productividad y la comodidad. No cumple con los requisitos cuando se llevan solos, pero cuando se combinan con ropa de clase 2 , la combinación cumple con los requisitos de clase 3 .
- Clase ANSIE
- ColorNaranja de alta visibilidad
- DescripciónBib de frío extremo ANSI Clase E en general
- CaracterísticasNo cumple cuando se lleva solo. A menos que se combine con ropa de Clase 2 , esta combinación cumple con los requisitos de Clase 3 .
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314761669
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO616314761669
Descripción general
- No cumple cuando se lleva solo. A menos que se combine con ropa de Clase 2 , esta combinación cumple con los requisitos de Clase 3 .
- Poliéster ripstop 300D impermeable con revestimiento de PU
- 20.26oz de aislamiento multicapa, incluido 10.62oz aislamiento Sorona® Aura para mayor calidez en condiciones de frío extremo de hasta -51°F (-46°C)
- Bandolera elástica ajustable de alta resistencia con cierre de hebilla
- Rodillas de doble capa para mayor durabilidad
- Abertura lateral larga en la pierna con cremallera y cierre a presión
- Dos bolsillos con cremallera en el pecho
- Dos bolsillos delanteros en ángulo
- Cinta de aro doble reflectante en la parte inferior de la pierna
- 50+ Protección solar UPF
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto