Motion
318M6452T-YLNV/EG

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
318M6452T-YLNV/XL

318M6452T-YLNV/EG
Artículo MI #14787139
No. Fabricante 318M6452T-YLNV/XL
Precio206.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
318M6452T-YLNV/XL

318M6452T-YLNV/EG
Artículo MI #14787139
No. Fabricante 318M6452T-YLNV/XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio206.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los trabajadores en temperaturas extremadamente frías y los trabajadores de almacenamiento en frío se enfrentan a uno de los desafíos más difíciles: mantenerse productivos en el frío. La colección Bisley Extreme Cold de PIP® se ha diseñado con materiales de alto rendimiento para proporcionar una protección térmica avanzada contra los peligros del clima frío extremo. Combinada con el aislamiento multicapa DuPont ℮ Sorona® Aura, esta colección de chaquetas, culottes y monos proporcionará a los trabajadores calidez para mantener la productividad y la comodidad. No cumple con los requisitos cuando se llevan solos, pero cuando se combinan con ropa de clase 2 , la combinación cumple con los requisitos de clase 3 .
  • Clase ANSI
    E
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Bib de frío extremo ANSI Clase E en general
  • Características
    No cumple cuando se lleva solo. A menos que se combine con ropa de Clase 2 , esta combinación cumple con los requisitos de Clase 3 .
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314728860
  • Tipo de producto
    Monos de peto
  • UPC_NO
    616314728860

Descripción general

Descripción del fabricante
318M6452T-YLNV/XL ANSI CLASE E EXTREMA C
  • No cumple cuando se lleva solo. A menos que se combine con ropa de Clase 2 , esta combinación cumple con los requisitos de Clase 3 .
  • Poliéster ripstop 300D impermeable con revestimiento de PU
  • 20.26oz de aislamiento multicapa, incluido 10.62oz aislamiento Sorona® Aura para mayor calidez en condiciones de frío extremo de hasta -51°F (-46°C)
  • Bandolera elástica ajustable de alta resistencia con cierre de hebilla
  • Rodillas de doble capa para mayor durabilidad
  • Abertura lateral larga en la pierna con cremallera y cierre a presión
  • Dos bolsillos con cremallera en el pecho
  • Dos bolsillos delanteros en ángulo
  • Cinta de aro doble reflectante en la parte inferior de la pierna
  • 50+ Protección solar UPF