Especificaciones
Detalles
- Flujo20 Cu in / min a 10,000 psi
- Para usar conPara uso con llaves dinamométricas hidráulicas
- Tipo de piezaBomba hidráulica
- Serie / TipoXC2
- Capacidad de aceite utilizable122
- Tipo de válvulaLlave dinamométrica
Descripción general
- La comodidad inalámbrica elimina los cables de extensión, el ruido y los generadores que producen emisiones
- Ideal para aplicaciones de atornillado que requieren portabilidad y comodidad
- Control colgante desmontable de 20 pies
- Calibre relleno de glicerina de 4 pulgadas para facilitar la visualización
- La válvula de alivio de presión ajustable se puede bloquear cuando se ajusta la presión deseada
- El motor sin escobillas de alto rendimiento impulsa un caudal comparable a las bombas eléctricas de 1/2 hp para una mayor productividad y proporciona el doble de vida útil que los motores cepillados
- El depósito vesical reduce la contaminación y permite el uso de la bomba en cualquier posición
- La correa de hombro accesoria SSTRP55 se acopla a anillos de acero integrados para una mayor portabilidad
- Compatible con la aplicación Enerpac Connect, que proporciona acceso a la información más reciente sobre herramientas y trabajos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver folleto
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver folleto
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver folleto
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver folleto