Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Tamaño del orificio2.953 pulg.
- Contacto Ángulo25.00
- Ancho del anillo interior0.591 pulg.
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho1.7720 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas desmontado
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de fila2
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO0087796220577