Motion
ATSP-24-4-F
Ruland ATSP-24-4-F - Ruland ATSP-24-4-F, 1 1/2" - 4 TPI Acme Collar de eje roscado, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de dos piezas, 2 3/8" OD, 0.563" Ancho
Artículo MI #14946979
No. Fabricante ATSP-24-4-F
Precio78.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ATSP-24-4-F - Ruland ATSP-24-4-F, 1 1/2" - 4 TPI Acme Collar de eje roscado, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de dos piezas, 2 3/8" OD, 0.563" Ancho
Artículo MI #14946979
No. Fabricante ATSP-24-4-F
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
Precio78.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Ancho
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    1.5000-4
  • Construcción
    Dos piezas
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Serie
    ATSP
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLAR DEL EJE ROSCADO DE ATSP-24-4-F ACME,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good