Motion
BC44-22-16-A
Ruland BC44-22-16-A - Ruland BC44-22-16-A, Acoplamiento de fuelle de 1 3/8" x 1", Alta rigidez, Aluminio, 2.750", OD 3.431" Longitud
Artículo MI #14946998
No. Fabricante BC44-22-16-A
Precio435.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland BC44-22-16-A - Ruland BC44-22-16-A, Acoplamiento de fuelle de 1 3/8" x 1", Alta rigidez, Aluminio, 2.750", OD 3.431" Longitud
Artículo MI #14946998
No. Fabricante BC44-22-16-A
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
Precio435.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5820 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Peso
    1.238 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    52.25 N-m
  • Serie
    BC
  • Capacidad de par
    77.08 pies-libras
  • Rigidez torsional
    2100 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    65432938069

Descripción general

Descripción del fabricante
BC44-22-16-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE, ABRAZADERA, 1-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good