Motion
TTR914APSC8T-0.5Q3-CTR-M8

BANNER ENGINEERING CORP
TTR914APSC8T-0.5Q3-CTR-M8

Matriz de sensores de haz serie TTR 8 de 36.0 pulgadas entre bastidores; distancia entre haces: 108 mm; rango de ganancia estándar: 120 mm; salida: LO PNP; entrada: 22-30 V CC; 0.5 m (1.6 pies) Conector macho a presión de rosca M8 Tapas terminales T: montaje con ranura en T
Artículo MI #14951719
No. Fabricante TTR914APSC8T-0.5Q3-CTR-M8
Precio691.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR914APSC8T-0.5Q3-CTR-M8

Matriz de sensores de haz serie TTR 8 de 36.0 pulgadas entre bastidores; distancia entre haces: 108 mm; rango de ganancia estándar: 120 mm; salida: LO PNP; entrada: 22-30 V CC; 0.5 m (1.6 pies) Conector macho a presión de rosca M8 Tapas terminales T: montaje con ranura en T
Artículo MI #14951719
No. Fabricante TTR914APSC8T-0.5Q3-CTR-M8
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
Precio691.09 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos

Descripción general

Descripción del fabricante
814236 TTR914APSC8T-0.5Q3-CTR-M8 TTR
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
Los clientes también compraron