Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8.4000 pulg.
- Peso1.70 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl juego de destornilladores aislados de punta fina MILWAUKEE® 1000V cuenta con una capa aislante a ras en la punta del destornillador que facilita el acceso a espacios reducidos. La capa de aislamiento con clasificación 1000V es ignífuga y resistente a los impactos, y la punta magnética ayuda a evitar caídas accidentales de los tornillos. Los destornilladores de punta fina aislados 1000V cuentan con un cómodo mango trilobular e incluyen tipos de punta comunes como Phillips, gabinete y cuadrado. Estos destornilladores aislados están respaldados por la garantía limitada de por vida de Milwaukee.
- Tipo de mangoTrilobular
- Incluye1-#1 Phillips - Destornillador de punta fina aislada de 6" 1000V , 1-#2 Phillips - Destornillador de punta fina aislada de 4" 1000V , 1-#2 Phillips - Destornillador de punta fina aislada de 6" 1000V , 1-#2 Cuadrado - Destornillador de punta fina aislada de 6" 1000V , Gabinete de 1-1/4" - Destornillador de punta fina aislada de 4" 1000V , Gabinete de 1-3/16" - Destornillador de punta fina aislada de 6" 1000V
- Número de Upc del fabricante045242848027
- Número de destornilladores6
- UPC_NO045242848027
Descripción general
- Fácil acceso a espacios reducidos: punta delgada
- 1000V protección aislada
- Cómodo mango de tres lóbulos
- Puntas maquinadas de precisión
- Puntas magnéticas resistentes para retención de sujetadores
- Marcas de identificación visibles
- Incluye destornilladores de punta fina aislados en tamaños: gabinete de 1/4" x 4", #2 PH x 4", gabinete de 3/16” x 6”, #2 cuadrado x 6”, #1PH x 6", #2 PH x 6"
- Clasificado por UL: probado y certificado según los estándares de herramientas aisladas
- Certificado según las normas IEC 60900 y ASTM F1505 para herramientas de mano aisladas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee