Motion
AL-JI-FN-C1D1-40-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-JI-FN-C1D1-40-8-50-U

Luz de zona peligrosa - 120 - 277 v, 227 - 480 V, salida de lúmenes de 5,600 lm
Artículo MI #14954221
No. Fabricante AL-JI-FN-C1D1-40-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-JI-FN-C1D1-40-8-50-U

Luz de zona peligrosa - 120 - 277 v, 227 - 480 V, salida de lúmenes de 5,600 lm
Artículo MI #14954221
No. Fabricante AL-JI-FN-C1D1-40-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Certificación
    NEMA 4X, IP66IK10UL1598UL1598AUL844CSA C22.2 N.o 137/N.o 250.0Class I, División 1, Grupos C, DClase I, División 2, Grupos A,B,C,DClase II, División 1, Grupos E,F,GClase II, División 2, Grupos F,GClase IIIUbicaciones marinas y húmedasIECEXATEX
  • Índice de representación del color
    70+ CRI
  • Salida de lúmenes
    5,600 lm
  • Voltaje
    120 - 277 V, 227 - 480 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-JI-FN-C1D1-40-8-50-U LOCATI PELIGROSA
  • Alta eficacia: hasta 140 lm/p.
  • Controlador de tensión (U:120 - 277 V / HV: 277 – 840 V / CC: 12 – 48 V)
  • CRI > 80
  • Montaje en superficie e instalaciones colgantes.
  • Óptica ancha y estrecha para una iluminación uniforme.
  • Aluminio sin cobre.
  • Alta resistencia a las vibraciones.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo