Motion
AL-BE-MPAL-7-KFS-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-MPAL-7-KFS-U

Luz de seguridad e inundación - LED, 51 W, 120-277 V, salida de lúmenes de 6,884 lm
Artículo MI #14954237
No. Fabricante AL-BE-MPAL-7-KFS-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-BE-MPAL-7-KFS-U

Luz de seguridad e inundación - LED, 51 W, 120-277 V, salida de lúmenes de 6,884 lm
Artículo MI #14954237
No. Fabricante AL-BE-MPAL-7-KFS-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9.0000 pulg.
  • Longitud
    8.7000 pulg.
  • Vataje
    51 W
  • Ancho
    1.9000 pulg.

Detalles

  • Certificación
    DLC, UL, IP66
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Atenuación
    No
  • Eficacia
    134 lm/W
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Color claro
    Blanco
  • Longevidad
    295,000 horas
  • Salida de lúmenes
    6,884 lm
  • Voltaje
    120-277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-BE-MPAL-7-KFS-U LED MULTIPROPÓSITO SON
  • Disponible con montaje en nudillos o yema 1/2-inch Carcasa de aluminio fundido a presión duradera con revestimiento de polvo de bronceProbado en sal para mayor durabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"