Motion
GSEL3100250

AS RAYMOND
GSEL3100250

0.87X28X11.5 MUELLE DE GAS DE BLOQUEO FIJO STK 250#
Artículo MI #14985998
No. Fabricante GSEL3100250
Precio66.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSEL3100250

0.87X28X11.5 MUELLE DE GAS DE BLOQUEO FIJO STK 250#
Artículo MI #14985998
No. Fabricante GSEL3100250
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
Precio66.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    28.00 pulg.
  • Fuerza
    250 lb
  • Altura
    0.953 pulg.
  • Longitud
    30.8 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    10 mm
  • Longitud del hombro
    25.64 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    11.5 pulg.
  • Rosca
    M8 X 1.25
  • Diámetro del tubo
    22 mm
  • Peso
    5.48 lb
  • Ancho
    0.95 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de bloqueo fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
GSEL3100250 0.87X28X11.5 STK 250# FIJO
  • Cubierta/mecanismo de bloqueo fijo cuando el resorte está completamente extendido, lo que protege a las personas y los equipos críticos