Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida7.50 pulg.
- Fuerza30 lb
- Altura0.650 pulg.
- Longitud8.25 pulg.
- Diámetro de la varilla6 mm
- Longitud del hombro6.08 pulg.
- Accidente cerebrovascular2 pulg.
- RoscaM6 x 1.0
- Diámetro del tubo15 mm
- Peso0.59 lb
- Ancho0.65 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de bloqueo fijo
Descripción general
- Cubierta/mecanismo de bloqueo fijo cuando el resorte está completamente extendido, lo que protege a las personas y los equipos críticos