Motion
GSSX1466179

AS RAYMOND
GSSX1466179

GSSX1466179 28X536X200 STK 801N SS GAS S
Artículo MI #14986406
No. Fabricante GSSX1466179
Precio344.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSSX1466179

GSSX1466179 28X536X200 STK 801N SS GAS S
Artículo MI #14986406
No. Fabricante GSSX1466179
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
Precio344.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    21.10 pulg.
  • Fuerza
    179.9 lb
  • Altura
    1.213 pulg.
  • Longitud
    0.914 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    14 mm
  • Longitud del hombro
    18.35 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    7.87 pulg.
  • Rosca
    M10 x 1.5
  • Diámetro del tubo
    28 mm
  • Peso
    6.18 lb
  • Ancho
    1.21 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316L
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero inoxidable 316L
  • Serie
    Resorte de gas inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
GSSX1466179 28X536X200 STK 801N SS GAS S
  • Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron