Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida28.98 pulg.
- Fuerza111.6 lb
- Altura1.213 pulg.
- Longitud1.255 pulg.
- Diámetro de la varilla14 mm
- Longitud del hombro26.22 pulg.
- Accidente cerebrovascular11.81 pulg.
- RoscaM10 x 1.5
- Diámetro del tubo28 mm
- Peso8.84 lb
- Ancho1.21 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316L
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero inoxidable 316L
- SerieResorte de gas inoxidable
Descripción general
- Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios