Motion
GSSX224989

AS RAYMOND
GSSX224989

GSSX224989 18X285X100 STK 400N SS GAS SP
Artículo MI #14986494
No. Fabricante GSSX224989
Precio139.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSSX224989

GSSX224989 18X285X100 STK 400N SS GAS SP
Artículo MI #14986494
No. Fabricante GSSX224989
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
Precio139.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    11.22 pulg.
  • Fuerza
    89.9 lb
  • Altura
    0.780 pulg.
  • Longitud
    0.486 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    8 mm
  • Longitud del hombro
    9.8 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3.94 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    18 mm
  • Peso
    1.37 lb
  • Ancho
    0.78 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316L
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero inoxidable 316L
  • Serie
    Resorte de gas inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
GSSX224989 18X285X100 STK 400N SS GAS SP
  • Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios