Motion
GSVL2100150

AS RAYMOND
GSVL2100150

0.71X11.9X3.5STK 150N.o MUELLE DE GAS VARIFORCE
Artículo MI #14986758
No. Fabricante GSVL2100150
Precio112.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSVL2100150

0.71X11.9X3.5STK 150N.o MUELLE DE GAS VARIFORCE
Artículo MI #14986758
No. Fabricante GSVL2100150
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
Precio112.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    11.90 pulg.
  • Fuerza
    150 lb
  • Altura
    0.780 pulg.
  • Longitud
    13.09 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    8 mm
  • Longitud del hombro
    10.47 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3.54 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    18 mm
  • Peso
    1.46 lb
  • Ancho
    0.78 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de fuerza reducible

Descripción general

Descripción del fabricante
GSVL2100150 0.71X11.9X3.5STK 150# VARIFO
  • Fuerza ajustable, válvula integrada para reducir la presión/fuerza, enviada con fuerza máxima