Motion
GSVL2150150

AS RAYMOND
GSVL2150150

0.71X15.25X5.5STK 150N.o MUELLE DE GAS VARIFORCE
Artículo MI #14986759
No. Fabricante GSVL2150150
Precio115.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSVL2150150

0.71X15.25X5.5STK 150N.o MUELLE DE GAS VARIFORCE
Artículo MI #14986759
No. Fabricante GSVL2150150
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
Precio115.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    15.25 pulg.
  • Fuerza
    150 lb
  • Altura
    0.780 pulg.
  • Longitud
    16.775 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    8 mm
  • Longitud del hombro
    13.82 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    5.5 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    18 mm
  • Peso
    1.93 lb
  • Ancho
    0.78 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de fuerza reducible

Descripción general

Descripción del fabricante
GSVL2150150 0.71X15.25X5.5STK 150N.o VARIF
  • Fuerza ajustable, válvula integrada para reducir la presión/fuerza, enviada con fuerza máxima