Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida18.50 pulg.
- Fuerza150 lb
- Altura0.780 pulg.
- Longitud20.35 pulg.
- Diámetro de la varilla8 mm
- Longitud del hombro17.09 pulg.
- Accidente cerebrovascular7.28 pulg.
- RoscaM6 x 1.0
- Diámetro del tubo18 mm
- Peso2.38 lb
- Ancho0.78 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de fuerza reducible
Descripción general
- Fuerza ajustable, válvula integrada para reducir la presión/fuerza, enviada con fuerza máxima