Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida10.00 pulg.
- Fuerza100 lb
- Altura0.650 pulg.
- Longitud11 pulg.
- Diámetro de la varilla6 mm
- Longitud del hombro8.58 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.95 pulg.
- RoscaM6 x 1.0
- Diámetro del tubo15 mm
- Peso0.83 lb
- Ancho0.65 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de fuerza reducible
Descripción general
- Fuerza ajustable, válvula integrada para reducir la presión/fuerza, enviada con fuerza máxima