Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida8.90 pulg.
- Fuerza56.20 lb
- Altura0.650 pulg.
- Longitud9.787 pulg.
- Diámetro de la varilla6 mm
- Accidente cerebrovascular3.15 pulg.
- Diámetro del tubo15 mm
- Peso0.76 lb
- Ancho0.65 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de hoja soldada
Descripción general
- Extremos fijos, interfaz de ojal robusta, sistema de montaje rígido para adaptarse a espacios reducidos