Motion
GSWB436611

AS RAYMOND
GSWB436611

15X366X150 STK 50N MUELLE DE GAS DE EXTREMO LD SOLDADO
Artículo MI #14987068
No. Fabricante GSWB436611
Precio28.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSWB436611

15X366X150 STK 50N MUELLE DE GAS DE EXTREMO LD SOLDADO
Artículo MI #14987068
No. Fabricante GSWB436611
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
Precio28.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    14.41 pulg.
  • Fuerza
    11.24 lb
  • Altura
    0.650 pulg.
  • Longitud
    15.850 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    6 mm
  • Accidente cerebrovascular
    5.91 pulg.
  • Diámetro del tubo
    15 mm
  • Peso
    1.29 lb
  • Ancho
    0.65 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de hoja soldada

Descripción general

Descripción del fabricante
GSWB436611 15X366X150 STK 50N BLD SOLDADO
  • Extremos fijos, interfaz de ojal robusta, sistema de montaje rígido para adaptarse a espacios reducidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo