Motion
TSNI00500300

AS RAYMOND
TSNI00500300

10mm diámetro de la varilla x 27mm diámetro exterior del tubo x 10.24" de largo 67.4 lb Stee
Artículo MI #14987079
No. Fabricante TSNI00500300
Precio194.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
TSNI00500300

10mm diámetro de la varilla x 27mm diámetro exterior del tubo x 10.24" de largo 67.4 lb Stee
Artículo MI #14987079
No. Fabricante TSNI00500300
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
Precio194.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    10.24 pulg.
  • Fuerza
    300 lb
  • Altura
    1.169 pulg.
  • Longitud
    11.260 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    10 mm
  • Longitud del hombro
    7.87 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1.97 pulg.
  • Diámetro del tubo
    27 mm
  • Peso
    2.47 lb
  • Ancho
    1.17 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de tracción

Descripción general

Descripción del fabricante
TSNI00500300 10MM DIÁM. DE VARILLA X 27MM DIÁM. DE TUBO
  • Ideal para sistemas en los que es necesario aplicar una carga de tensión para mantener un sistema abierto o mantener una tapa cerrada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"