Motion
BL2022C
Kit de batería de iones de litio IQV 20V 5Ah y cargador para herramientas eléctricas Ingersoll Rand
Artículo MI #14992728
No. Fabricante BL2022C
Precio323.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de batería de iones de litio IQV 20V 5Ah y cargador para herramientas eléctricas Ingersoll Rand
Artículo MI #14992728
No. Fabricante BL2022C
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
Precio323.83 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • El kit incluye: batería BL2012 2.5Ah y cargador de puerto único BC1121 . • La batería incluye un indicador de combustible 4-LED para supervisar el estado de carga. • Sistema inteligente de gestión de baterías que protege contra sobrecargas, cargas y descargas excesivas para alargar la vida útil de las herramientas y las baterías. • El cargador cuenta con un puerto USB integrado para cargar teléfonos u otros dispositivos electrónicos portátiles. • El cargador se puede montar en la pared y cuenta con un timbre audible cuando se completa la carga. • La batería es compatible con todas las herramientas eléctricas de la serie IQV20 y el cargador carga las IQV20™ baterías con una velocidad de carga de 4A .

Descripción general

Descripción del fabricante
BL2022C IQV 20V 5AH BATERÍA Y CARGADOR
  • El kit incluye: batería BL2012 2.5Ah y cargador de puerto único BC1121 .
  • La batería incluye un indicador de combustible 4-LED para supervisar el estado de carga.
  • El sistema inteligente de gestión de baterías protege contra sobrecargas, cargas y descargas excesivas para prolongar la vida útil de las herramientas y las baterías.
  • El cargador cuenta con un puerto USB integrado para cargar teléfonos u otros dispositivos electrónicos portátiles.
  • El cargador se puede montar en la pared y cuenta con un timbre audible cuando se completa la carga.
  • La batería es compatible con todas las herramientas eléctricas de la serie IQV20 y el cargador carga las IQV20™ baterías con una velocidad de carga de 4A .

También puede gustarle

Los clientes también compraron