Motion
2240-C14M-20-S

CONTINENTAL
2240-C14M-20-S

Correas síncronas - G, paso de 0.5510 pulg., paso de 123.4600 pulg. de longitud, 224 dientes, material HNBR
Artículo MI #14993766
No. Fabricante 2240-C14M-20-S
Precio521.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
2240-C14M-20-S

Correas síncronas - G, paso de 0.5510 pulg., paso de 123.4600 pulg. de longitud, 224 dientes, material HNBR
Artículo MI #14993766
No. Fabricante 2240-C14M-20-S
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
Precio521.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2240 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Color
    Negro
  • Descripción
    14GTR-3136-20 FALCON
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Temperatura mínima
    -67 °F
  • Número de Dientes  
    224
  • Material de refuerzo
    Aramida
  • Material del cordón de refuerzo
    Tejido dentado con tratamiento especial Carbon Tension Member
  • Conductivo estático
    SÍ

Descripción general

Descripción del fabricante
2240-C14M-20-S SINCROCHAINA SUPREME
  • Falcon supera a las correas estándar con materiales avanzados, operando hasta 210°F y picos de 300°F.
  • Reduce el mantenimiento, no requiere lubricación, minimiza el retensado y reduce el ruido en 6 dB frente a
  • construcción de uretano, resiste la fatiga flexible y es conductora estática.