Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la manguera1-1/4 pulg., 2-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioAdaptador
- Detalles adicionalesEl de 2-1/2 pulg. a 1-1/4 pulg. El adaptador es fácil de usar y le permite utilizar accesorios más pequeños con aspiradoras más grandes para objetos como la recogida de polvo. Simplemente deslice un extremo en la manguera de aspiración húmeda/seca y el otro extremo estará listo para aceptar mangueras y accesorios más pequeños diseñados para aspiradoras más pequeñas.
- Aplicación de filtroRecogida en húmedo/seco
- Para usar conVacíos húmedos/secos con manguera de 1-1/4 pulg. y 2-1/2 pulg.
- Tipo de aspiradoraVacío de taller húmedo/seco
Descripción general
- Compatible con CRAFTSMAN ® y la mayoría de las demás aspiradoras húmedas/secas con una manguera de 2-1/2 pulgadas de diámetro
- REDUCTOR: Conecta mangueras de 2-1/2 in de diámetro a accesorios de 1-1/4 in de diámetro
- VERSÁTIL: obtenga la maniobrabilidad de los accesorios de vacío más pequeños cuando los necesite y aún pueda utilizar la manguera de 2-1/2 in para los residuos grandes
- FÁCIL DE USAR: solo tiene que deslizar un extremo en la manguera de aspiración húmeda/seca y el otro extremo está listo para aceptar mangueras y accesorios más pequeños
- CONSTRUCCIÓN DE GRADO INDUSTRIAL: los accesorios de vacío en seco/mojado CRAFTSMAN ® están diseñados para soportar un uso intensivo