Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioFiltro de vacío
- Detalles adicionalesEl filtro de vacío de pared de repuesto CRAFTSMAN para aspiradoras húmedas/secas está diseñado para ser un filtro de repuesto para la mayoría de las aspiradoras de pared Shop-Vac. Es solo para recoger residuos secos y polvo. Para garantizar el máximo rendimiento de la aspiradora de su taller, sustituya los filtros de vacío húmedos y secos con regularidad. Este NO es un producto ni está patrocinado o avalado por Shop-Vac Corp. Shop-Vac es una marca comercial registrada de Shop-Vac Corp.
- Aplicación de filtroRecogida en húmedo/seco
- ReutilizableLavable
- Tipo de aspiradoraVacío de taller húmedo/seco
Descripción general
- FITS: la mayoría de las aspiradoras de pared de la marca Shop-Vac
- DISEÑADO PARA RECOGIDA EN SECO: Filtro de repuesto solo para recogida de polvo y residuos secos
- SUERTE DIARIO TRAPS: diseñado para capturar suciedad, polvo y residuos cotidianos
- MATERIAL DEL FILTRO LAVABLE: El material del filtro se puede lavar y reutilizar para filtrar mejor los residuos
- PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO: Sustituya los filtros de vacío regularmente para mantener la aspiradora de su taller funcionando como nueva