Motion
CFC12VBUUR
Seguidor de levas con corona - 30 diámetro de rodillo, 14 mm de ancho de rodillo, sellado
Artículo MI #15030771
No. Fabricante CFC12VBUUR
Precio146.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - 30 diámetro de rodillo, 14 mm de ancho de rodillo, sellado
Artículo MI #15030771
No. Fabricante CFC12VBUUR
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
Precio146.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    30
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    M 5x0.8
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    13500 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
    0
  • Número de Upc del fabricante
    4549557081309
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    19700 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    19700 N
  • Tipo de pasador
    Pasador corto

Descripción general

Descripción del fabricante
CFC12VBUUR MÉTRICO - LEVA TIPO PASADOR CORTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron