Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Rodillo Diámetro19
- Rodillo Ancho11 mm
- Poste Diámetro8 mm
- Tamaño de la roscaM 3x0.5
- Peso0.06 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material de la jaulaAcero al carbono
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica4250 N
- Tipo de cabezalZócalo hexagonal
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante0
- Número de Upc del fabricante4549557081361
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial4250 N
- Capacidad de carga estática radial4740 N
- Forma del rodilloCrowned
- Capacidad de carga estática4740 N
- Tipo de pasadorPasador corto
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto