Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónClase JIS 0
- Rodillo Diámetro19
- Rodillo Ancho11 mm
- Poste Diámetro8 mm
- Tamaño de la roscaM 8x1.25
- Peso0.05 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material de la jaulaAcero al carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica237 N
- Tipo de cabezalZócalo hexagonal
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante0
- Número de Upc del fabricante4549557088728
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial237 N
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de pasadorPerno estándar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto