Motion
7100318448 PROTEGERUN CONECTOR MODULAR S ANTICAÍDAS AUTORRETRÁCTIL 3590298, ST

3M
7100318448 PROTECTA MODULAR CONNECTOR S ELF-RETRACTING LIFELINE 3590298, ST

Lifeline 3590298 autorretráctil de conector modular, cable de acero inoxidable, gancho de seguridad giratorio de acero, 50 pies, clase 2, ANSI
Artículo MI #15036091
No. Fabricante 7100318448 PROTECTA MODULAR CONNECTOR S ELF-RETRACTING LIFELINE 3590298, ST
Precio2,299.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100318448 PROTECTA MODULAR CONNECTOR S ELF-RETRACTING LIFELINE 3590298, ST

Lifeline 3590298 autorretráctil de conector modular, cable de acero inoxidable, gancho de seguridad giratorio de acero, 50 pies, clase 2, ANSI
Artículo MI #15036091
No. Fabricante 7100318448 PROTECTA MODULAR CONNECTOR S ELF-RETRACTING LIFELINE 3590298, ST
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
Precio2,299.94 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Rojo

Descripción general

Descripción del fabricante
7100318448 PROTEGERUN CONECTOR MODULAR S
  • Bucle del conector de anclaje giratorio y mosquetón
  • Diseño de carcasa de aluminio o termoplástico
  • Gancho de seguridad autoblocante en el anticaídas
  • Diseño compacto y ligero
  • Las longitudes de cable de 20 pies o más cuentan con un diseño de carcasa apilable
  • Sistema de bloqueo de detección de velocidad de activación rápida
  • Incluye un absorbedor de energía externo que indica el impacto (para modelos con paquete de choque externo)
  • Componentes resistentes a la corrosión
  • Disponible en múltiples configuraciones, longitudes de anticaídas y tipos de materiales
  • Sistema de recuperación de emergencia disponible en algunos modelos