Motion
32500HDRT
Impulsor de impacto: trinquete
Artículo MI #15041056
No. Fabricante 32500HDRT
Precio37.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Impulsor de impacto: trinquete
Artículo MI #15041056
No. Fabricante 32500HDRT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Peso
    306 g

Detalles

  • Material del mango
    Plástico
  • Estilo de mango
    Rachete
  • Tipo
    Destornillador de múltiples puntas y destornillador para tuercas

Descripción general

Descripción del fabricante
32500HDRT 11-IN-1 TASA DE IMPACTO DE TRINQUETE
  • El destornillador con clasificación de impacto y destornillador para tuercas KNECT 11-in-1 (S) incluye 7 puntas de destornillador y 4 destornilladores para tuercas
  • Incluye 11 extremos de accionamiento: #1, #2 Phillips, 3/16-Inch, 1/4-Inch ranurados, #1, #2 cuadrados, T25 TORX® y 1/4-Inch, 5/16-Inch, 3/8-Inch impulsores de tuercas eléctricas, 1/2-Inch impulsores de tuercas estándar
  • 1/4-Inch conexión rápida en los destornilladores eléctricos para cambiar fácilmente del mango del destornillador al destornillador de impacto
  • El collar ajusta la dirección del trinquete hacia adelante, fijo y marcha atrás para una conducción más rápida y sencilla
  • Todos los componentes tienen clasificación de impacto para su uso con un controlador de impacto (no incluido)
  • Puntas de broca maquinadas de precisión que proporcionan una sujeción firme y reducen el cam-out
  • El mango con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad
  • TORX® es una marca comercial registrada de Acument Intellectual Properties, LLC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"