Motion
44303
Cuchillo utilitario plegable con almacenamiento de cuchillas
Artículo MI #15041061
No. Fabricante 44303
Precio22.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchillo utilitario plegable con almacenamiento de cuchillas
Artículo MI #15041061
No. Fabricante 44303
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
Su precio$22.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1.0000 pulg., 2.50 mm
  • Longitud
    17.50 cm, 6.9000 pulg.
  • Longitud total
    17.50 cm, 6.9000 pulg.
  • Peso
    4.6 oz
  • Ancho
    28 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Utilidad
  • Color del mango
    Naranja
  • Material del mango
    Aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    092644440595
  • Material
    Aluminio
  • Número de cuchillas
    6
  • Tipo
    Cuchillo

Descripción general

Descripción del fabricante
44303 CUCHILLO UTILITARIO PLEGABLE CON CUCHILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo