Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Juego de cinturón para herramientas Ironworker con cinturón de cuero de desenganche rápido, bolsa para pernos, soporte para llave de tuercas, soporte para barra de conexión, soporte multifuncional para pasador de toro, correas de tensión, soporte para herramientas 3-Pocket, un acolchado profesional • Cinturón de cuero con ajuste de tamaño lateral que se ajusta a la cintura de 332-Inch 40 pulgadas (81 a 102 cm) • Fabricado con cuero grueso de plena flor y reforzado con remaches de alta resistencia con reversos de arandela, todos los soportes están fabricados para soportar las condiciones más difíciles del lugar de trabajo • Cada soporte cuenta con lazos de túnel escondidos que cuelgan de forma segura y cómoda en los cinturones y arnes • Todos los productos de cuero están cortados, cosidos, remachados y empaquetados aquí en los EE. UU. • Todos los soportes aseguran un acceso fácil a todas 40-Inch sus
Descripción general
- Juego de cinturón de herramientas Ironworker con cinturón de cuero de liberación rápida, bolsa para pernos, soporte para llave de pasador, soporte para barra de conexión, soporte multifuncional para pasador de toro, correas de tensión, soporte para herramientas 3-Pocket, un pro-pad
- Leather belt with side sizing adjustment fits 32-Inch to 40-Inch (81 to 102 cm) waist band
- Confeccionados con cuero de plena flor grueso y reforzados con remaches de alta resistencia con reversos de arandela, todos los soportes están fabricados para soportar las condiciones más duras del lugar de trabajo
- Cada soporte cuenta con lazos de túnel escondidos que cuelgan de forma segura y cómoda en los cinturones y arneses
- Todos los productos de cuero se cortan, cosen, remachan y empaquetan con orgullo aquí en los EE. UU.
- Todos los soportes garantizan un fácil acceso a todas sus herramientas para mejorar la eficiencia y la productividad
- NO es un cinturón de protección ocupacional